60-75 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010057

60-75 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010057
60-75 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010057

(1"SQ)ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)2525
内容量1個注文コード19010057品番60-75
参考基準価格(税別)¥59,820販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1ソケットサイズ(mm)75質量(g)2525全長L(mm)115外径d1(Φmm)101寸法t1(mm)45寸法t2(mm)78.5外径d2(Φmm)60内径d3(Φmm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする