60-80 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010066

60-80 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010066
60-80 (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー) 19010066

(1"SQ)ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)2863
内容量1個注文コード19010066品番60-80
参考基準価格(税別)¥71,310販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。

穴角12角差込角(inch)1ソケットサイズ(mm)80質量(g)2863全長L(mm)120外径d1(Φmm)108寸法t1(mm)48寸法t2(mm)83.5外径d2(Φmm)60内径d3(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする