STAHLWILLE(スタビレー)
(1"SQ)インヘックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)
17
17
19
22
24
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010075
品番
64-17
参考基準価格(税別)
¥22,780
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
差込角(inch)
1
ソケットサイズ(mm)
17
質量(g)
417
寸法L2(mm)
25
全長L1(mm)
85
外径d(Φmm)
43