曜日別特売
64-27 (1"SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19010118

64-27 (1"SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19010118
64-27 (1"SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19010118
64-27 (1"SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19010118

(1"SQ)インヘックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ソケットサイズ(mm)27
内容量1個注文コード19010118品番64-27
参考基準価格(税別)¥26,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
差込角(inch)1ソケットサイズ(mm)27質量(g)827寸法L2(mm)25全長L1(mm)90外径d(Φmm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする