1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121

1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121
1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121
1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121
1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121
1895 ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 19010121

ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010121品番1895
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 マグネット×4 ストッパー×4材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2150備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×40内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:54.4×4×0.7寸法(幅W×奥行D)(cm)ホルダー(充電ケーブル用スリット):1.8×0.5(1つあたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする