サンピース
高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19010227
品番
TM-5H
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)
505
電源
リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用
センサー
2
機能
アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF
遮光度
遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)
使用環境温度(℃)
-10~55
視野
96×40mm
戻り速度(秒)
速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替
感度調整
低~高(6段階切替)
遮光速度(秒)
1/20000