曜日別特売
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478

 

QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478
QTC-043BK USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン 19010478

USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19010478品番QTC-043BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Type-C 端子とUSB2.0 端子の充電通信ケーブル。

用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)120ブラック質量(g)61対応2A出力対応コネクタUSB2.0 ⇔ Type-Cコネクタ対応転送速度(Mbps)480ケーブル種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする