STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
130
52
130
255
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19010486
品番
509/5QR
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
クイックリリースボタン付き
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長(mm)
130
質量(g)
187
外径(mm)
23