曜日別特売
QTC-060WH USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン 19010548

QTC-060WH USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン 19010548
QTC-060WH USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン 19010548

USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19010548品番QTC-060WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

microUSB端子をType-C端子に変換できる充電/通信可能な変換アダプタ。データ通信はUSB2.0規格対応。

用途microUSB端子からType-C端子へ変換。ホワイト質量(g)3規格USB2.0規格対応2A出力対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×70×29対応転送速度(Mbps)480オス形状Type-Cメス形状micro-B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19010548QTC-060WH19010584QTC-062WHQTC-060WH USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン 19010584USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタクオリティトラストジャパン1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする