Z-277 ESD対策コーティング剤 ホーザン 19010595

 

Z-277 ESD対策コーティング剤 ホーザン 19010595
Z-277 ESD対策コーティング剤 ホーザン 19010595
Z-277 ESD対策コーティング剤 ホーザン 19010595

ESD対策コーティング剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード19010595品番Z-277
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))

性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、塗膜が定着しない材質には使用できません。平滑な光沢面(ツヤのある面)に塗布すると、塗膜の色が不均一になる場合があります。表面に細かい傷や凹凸がある面(ざらついた面)に塗布すると、塗膜の色が均一になります。【定着する材質】樹脂:ABS、PET、PVC(硬質)、アクリル、ポリカーボネート【定着しない材質】樹脂:PP、PVC(軟質)、PE、フッ素樹脂、ゴム、発泡体(発泡PP、ウレタンフォームなど)/樹脂以外:布、紙、ガラス、木、金属など

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする