曜日別特売
2054/5 1/2″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19010854

1/2″SQロングヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19010854品番2054/5
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(inch)1/2呼び寸法(mm)5仕様ロングタイプ質量(g)78寸法L2(mm)82先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)120外径d(Φmm)22.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする