曜日別特売
L-KIT1251 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン 19010927

三眼実体顕微鏡(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010927品番L-KIT1251
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする