440-8 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011037

440-8 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011037
440-8 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011037

1/4″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法S(mm)12.3
呼び寸法(mm)8
内容量1個注文コード19011037品番440-8
参考基準価格(税別)¥15,670販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。

差込角(inch)1/4呼び寸法(mm)8寸法S(mm)12.3質量(g)11寸法a(mm)8全長L(mm)23.8寸法b(mm)12.7口開きW(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする