440-14 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011098

440-14 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011098
440-14 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011098

1/4″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法S(mm)16.4
呼び寸法(mm)14
内容量1個注文コード19011098品番440-14
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。

差込角(inch)1/4呼び寸法(mm)14寸法S(mm)16.4質量(g)20寸法a(mm)14全長L(mm)31.7寸法b(mm)22.2口開きW(mm)11.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする