STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQスライドTハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19011125
品番
404QR
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
差込角(sq.)
1/4
全長(mm)
116
仕様
クリックリリースボタン付き
質量(g)
52