STAHLWILLE(スタビレー)
1/4″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19011238
品番
411
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
握りやすい樹脂ハンドル。1/4”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)
1/4
全長L(mm)
118
仕様
ギア数60、送り角は5°
質量(g)
96
寸法a(mm)
19.5
寸法b(mm)
24