PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557

PIM入稿画像1

PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557
PX32UWAVEW-O PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 19011557

PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19011557品番PX32UWAVEW-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,980
販売価格(税別)
86,345
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする