STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQクローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法S(mm)
19.1
19.1
20.5
21.3
22.5
23.6
24.6
25.7
28.2
呼び寸法(mm)
16
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011852
品番
440-16
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
3/8
呼び寸法(mm)
16
寸法S(mm)
19.1
質量(g)
27
寸法a(mm)
17.5
全長L(mm)
36.1
寸法b(mm)
24.6
口開きW(mm)
13