曜日別特売
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166

456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166
456-22 3/8″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19012166

3/8″SQソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)35
質量(g)61
ソケットサイズ(mm)22
内容量1個注文コード19012166品番456-22
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

AS-drive(面接触)タイプ

穴角6角差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)22全長(mm)35質量(g)61外径d1(Φmm)28.7寸法t1(mm)17寸法t2(mm)21.2外径d2(Φmm)21内径d3(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする