曜日別特売
434 3/8″SQフレキシブルエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー) 19012202

3/8″SQフレキシブルエキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード19012202品番434
参考基準価格(税別)¥10,530販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”SQエキステンションバー。右回し専用。

差込角(inch)3/8全長(mm)194質量(g)109最大トルク(N・m)7外径(Φmm)17
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。※時計回り(締める)方向にしか使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする