FACEMIX
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ピンクベージュ
モカ
ブルーグレー
ブラック
カーキ
オレンジ
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012257
品番
FK7191
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
F
混率(%)
綿80/ポリエステル20(ツイル)
身幅(cm)
89
色番
5
前中心丈(cm)
66