曜日別特売
427/3W 3/8″SQ首振りエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー) 19012288

427/3W 3/8″SQ首振りエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー) 19012288
427/3W 3/8″SQ首振りエキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー) 19012288

3/8″SQ首振りエキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)76
内容量1本注文コード19012288品番427/3W
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。

差込角(inch)3/8全長L(mm)76質量(g)67最大トルク(N・m)80首振角度(°)15外径d(Φmm)17
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする