FACEMIX
バッククロス胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンクベージュ
ピンクベージュ
モカ
ブルーグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012300
品番
FK7163
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
漂白剤による退色を防止するフェードガードClエプロン
色
ピンクベージュ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
身幅(cm)
80
色番
9
前中心丈(cm)
88