FACEMIX
ベレー帽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンクベージュ
ピンクベージュ
モカ
ブルーグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012975
品番
FA9673
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ピンクベージュ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止、後ろ調節可能
色番
9