曜日別特売
12717 ピンレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 19013523

ピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19013523品番12717
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

VW/Audi用

用途テンションプーリーのリングナット用全長(mm)140質量(g)75寸法L1(mm)18寸法L2(mm)2.9商品構成単品適合車種VW(ゴルフ、ジェッタ、パサート)/Audi(80)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする