曜日別特売
12377 ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 19013697

ワイヤーブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19013697品番12377
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)270毛丈(mm)30ブラシ幅(mm)20質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19013697
2018-11-22
用途: アルミの汚れ、錆取り

スチール製のワイヤーブラシです。真鍮製ではありません。(やたら硬いので試しに手持ちの磁石を近づけたところ、くっついてしまいました。*真鍮は非磁性体)
モノタロウさんには素材の記載はありませんが、メーカーの商品説明には「エルゴノミックハンドルの真鍮製ブラシ」と紹介されていました。間違えてアルミに使うと深い傷がつくので、注意が必要です。

5が参考にしています
対象商品 : 19013697
2017-07-02
用途: 石材の清掃
建設業・工事業

持ちやすく使いやすいが逆に手持ちの部分が嵩張り圧迫感が少しある

対象商品 : 19013697
2016-07-27
用途: 汚れ、錆び取り
有限会社古谷電設工業建設業・工事業

ハンドルが持ちやすく作業効率が良い。
ブラシを止めている先端部に角があり怪我をする可能性があり。
角をサンディングして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする