12752L 金切ハサミ STAHLWILLE(スタビレー) 19013715

金切ハサミ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19013715品番12752L
参考基準価格(税別)¥27,880販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長L(mm)260質量(g)532切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19013706
2023-01-01
用途: 板金のカット
日野建装建設業・工事業

大変使いづらかった。
この金額でこんなに切れないのは詐欺かと思う程切れない。
使いづらい上に切れない最低な物を買ってしまったと後悔しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19013706
2016-12-06
用途: 鉄板を切る

説明には鉄板1.8mmまでの切断能力があると書いてあり、その能力に期待して購入しましたが、1.6mmの鉄板を切るにも相当屈強な握力が無いと無理だと思います。自分には1.6mもほんの少ししか切れません。個人的にはレバーが開きすぎるので非常に握りにくい。手が小さい人には厳しいかもしれません。もしかしたら日本人向きではないかもしれません。とにかく高い値段を出した割りには期待外れでとても残念でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする