415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19013785

(1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19013785品番415QRN
参考基準価格(税別)¥21,490販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
差込角(inch)1/4全長(mm)117厚さ(mm)10.7質量(g)70ヘッド幅(mm)22.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする