曜日別特売
1049/7 (3/8SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19013837

1049/7 (3/8SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19013837
1049/7 (3/8SQ)インヘックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19013837

(3/8SQ)インヘックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19013837品番1049/7
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
差込角(inch)3/8寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)66軸長(mm)68外径(Φmm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする