曜日別特売
540A-5/8 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014013

代表画像(品番:540-24)です。

540A-5/8 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014013
540A-5/8 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014013

クローフットスパナ(3/8SQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法S(mm)20.4サイズ(inch)5/8注文コード19014013品番540A-5/8
参考基準価格(税別)¥13,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)5/8寸法S(mm)20.4質量(g)44寸法a(mm)6.3全長L(mm)37.7寸法b(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする