曜日別特売

クローフットスパナ(3/8SQ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード19014022品番540A-11/16
参考基準価格(税別)¥13,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)11/16寸法S(mm)24.1質量(g)62寸法a(mm)6.3全長L(mm)42.5寸法b(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする