曜日別特売

クローフットスパナ(3/8SQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19014092品番540A-1.1/2
参考基準価格(税別)¥21,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)1_1/2寸法S(mm)34.5質量(g)118寸法a(mm)8全長L(mm)58寸法b(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする