FACEMIX
レディスAラインスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
19
11
13
15
17
19
5
7
9
ウエスト(cm)
81
69
72
75
78
81
61
63
66
ヒップ(cm)
112
101
104
107
109
112
93
95
98
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19014120
品番
FS2015L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
19
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
81
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
スカート丈(cm)
【後ろ】58
ヒップ(cm)
112
色番
8
性別
女性