代表画像(品番:540-24)です。
STAHLWILLE(スタビレー)
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
寸法S(mm)
42
サイズ(inch)
1_7/8
注文コード
19014135
品番
540A-1.7/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥34,240
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
1_7/8
寸法S(mm)
42
質量(g)
205
寸法a(mm)
8
全長L(mm)
72
寸法b(mm)
82