曜日別特売
540A-1.1/4 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014153

クローフットスパナ(3/8SQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19014153品番540A-1.1/4
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
差込角(sq.)3/8サイズ(inch)1_1/4寸法S(mm)30.3質量(g)101寸法a(mm)8全長L(mm)53寸法b(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする