STAHLWILLE(スタビレー)
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19014162
品番
540A-1.1/8
参考基準価格(税別)
¥17,070
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
1_1/8
寸法S(mm)
28.5
質量(g)
84
寸法a(mm)
8
全長L(mm)
50
寸法b(mm)
50