FACEMIX
レディスタイトスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
7
11
13
15
17
19
5
7
9
ウエスト(cm)
63
69
72
75
78
81
61
63
66
ヒップ(cm)
93
99
102
105
107
110
91
93
96
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19014321
品番
FS2014L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
63
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
スカート丈(cm)
【後ろ】55
ヒップ(cm)
93
色番
8
性別
女性