FACEMIX
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
カーキ
オレンジ
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19014357
品番
FA9680
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿80/ポリエステル20(ツイル)
機能
後ろ調節可能
色番
16