ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
STAHLWILLE(スタビレー)
鉄定規
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19016077
品番
13110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
インチ・ミリ両用のステンレス製定規
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
26
最小目盛
0.5・1mm、1/16・1/32・1/64”
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
鉄定規 STAHLWILLE(スタビレー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ