FACEMIX
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
45.8
47.6
49.4
51.2
44
45.8
42.2
40.4
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021077
品番
FJ0027M
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
45.8
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
バスト(cm)
112
色番
8
性別
男性