FACEMIX
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
W85
W101
W106
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W96
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
88
104
109
73
76
79
85
88
91
94
99
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021287
品番
FP6034M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W85
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
股下(cm)
93(フリー)
ウエスト(cm)
88
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
105
色番
16
性別
男性