FACEMIX
ユニセックスパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021987
品番
FP6712U
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチタフタ)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
99
色番
16
性別
男女兼用