LIFEMAX
リサイクルタフタスタンドジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
S
XL
XXL
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
キャメル
オリーブ
アイボリー
スモーキーピンク
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19022477
品番
MJ0085
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
機能
防風性・撥水性・透湿性
身幅(cm)
60
色番
7