FACEMIX
レディスジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
13
11
13
15
17
19
5
7
9
肩幅(cm)
40
39
40
41
42.5
44
36
37
38
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19023186
品番
FJ0319L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
バスト(cm)
101
色番
16
性別
女性