FACEMIX
レディステーパードパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
11
13
15
17
19
5
7
9
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
63
71
74
77
80
83
63
65
68
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19023579
品番
FP6323L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
股下(cm)
85(フリー)
ウエスト(cm)
63
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
股上(cm)
23.7
ヒップ(cm)
90
色番
8
性別
女性