東京メタル
ミニクリプトンランプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
消費電力(W)
36
22
36
54
全光束(Lm)
414
250
414
684
タイプ
40W型ホワイト
25W型クリア
25W型ホワイト
40W型クリア
40W型ホワイト
60W型クリア
60W型ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19023825
品番
KR110V36WE17W-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)
PS35×67
質量(g)
12
タイプ
40W型ホワイト
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
全光束(Lm)
414
寿命
2000時間