東京メタル
レフ型ミニクリプトンランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19023868
品番
KR110V45WR50E17-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)
R50×75
質量(g)
14.5
タイプ
レフ型50W
消費電力(W)
45
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
全光束(Lm)
330
寿命
2000時間