LDA7NWGD60W-TM フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタル 19023965

LDA7NWGD60W-TM フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタル 19023965
LDA7NWGD60W-TM フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタル 19023965

フィラメント型LEDランプ 調光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色昼白色(5000K)
内容量1個注文コード19023965品番LDA7NWGD60W-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。

その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする