東京メタル
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19024148
品番
GX-T5080010-A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品
電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器
材質
アルミ、プラスチック
寸法(mm)
長さ570×高さ35×奥行22
質量(g)
128
消費電力(W)
78
全光束(Lm)
1040
入力電圧(V)
AC100-240
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
光色
昼光色(5000K)
演色指数(Ra)
80
注意
※人感スイッチ、点滅器使用不可