LEFDL27ーN-TM LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 19024209

LEFDL27ーN-TM LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 19024209
LEFDL27ーN-TM LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 19024209
LEFDL27ーN-TM LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 19024209

LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光色昼白色(5000K)
内容量1台注文コード19024209品番LEFDL27ーN-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。

その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360光色昼白色(5000K)
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする